›

Tasto 2 moduli simbolo campanello illuminabile grigio per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19022.C
Cod. Produttore 19022.C
Cod. EAN 8007352413467

Informazioni principali

  • Moduli: 2
  • Simbolo: Campanello
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Illuminabile: Sì
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: VI19022.C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo campanello illuminabile, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

49 mm

profondità

22,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto 2 moduli simbolo campanello illuminabile grigio per impianti elettrici