Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Alluminio
larghezza
44,6 mm
Tipologia
Levetta singola
senza alogeni
altezza
49 mm
profondità
22,8 mm
impiego
Interruttore/tasto
Protezione della superficie
Laccato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
finestra di controllo/uscita luce
codice RAL (simile)
9007
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
Disponibilità:
Prodotto non rendibile