› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto 2 moduli illuminabile Silver per civile residenziale

Cod. Rexel VI14022.SL
Cod. Produttore 14022.SL
Cod. EAN 8007352320499

Informazioni principali

  • Moduli: 2
  • Funzione: Illuminabile
  • Colore: Silver
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: VI14022.SL

Descrizione del prodotto

Interruttore a levetta singola realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, senza alogeni, con finitura in plastica color silver. Progettato per un fissaggio a morsetto sicuro e affidabile, questo tasto illuminabile da 2 moduli è privo di stampa o marcatura, ma dotato di finestra di controllo con uscita luce. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un interruttore o tasto funzionale e resistente, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli, illuminabile, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

1470 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto 2 moduli illuminabile Silver per civile residenziale