› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto 2 moduli illuminabile anello bianco serie civile residenziale

Cod. Rexel VI14022
Cod. Produttore 14022
Cod. EAN 8007352112407

Informazioni principali

  • Moduli: 2
  • Tipo tasto: Intercambiabile
  • Illuminazione: Ad anello
  • Colore: Bianco
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: VI14022

Descrizione del prodotto

Interruttore a levetta singola realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni per garantire maggiore sicurezza ambientale. Il prodotto è dotato di fissaggio a morsetto che ne facilita l’installazione e presenta una finestra di controllo con uscita luce, ideale per un utilizzo come tasto illuminabile. La struttura in plastica assicura leggerezza e resistenza, mentre l’assenza di marcature mantiene un design pulito e versatile. Questo interruttore è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e affidabile, con attenzione alla sicurezza e all’efficienza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli, illuminabile ad anello, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

1470 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto 2 moduli illuminabile anello bianco serie civile residenziale