Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20506.2.N
Cod. Produttore
20506.2.N
Cod. EAN
8007352574083

Informazioni di prodotto

Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radiofrequenza, ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con configurazione plug-and-play
  • Compatibilità con diverse tecnologie radio (EnOcean, Bluetooth, ZigBee, Next)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo wireless efficiente e flessibile
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a comandi intelligenti
  • Estetica integrata con dispositivi domestici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, Next

colore

Argento

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

profondità

600 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto 2 moduli comando radiofrequenza Next intercambiabile per automazione casa