Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16526.2
Cod. Produttore
16526.2
Cod. EAN
8007352649958

Informazioni di prodotto

Tasto 2M comando radiofrequenza grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, grigio

colore

Grigio

larghezza

43,8 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,5 mm

profondità

6 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Tasto 2 moduli comando radiofrequenza grigio per sistemi EnOcean Bluetooth ZigBee