Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20506.2
Cod. Produttore
20506.2
Cod. EAN
8007352574052

Informazioni di prodotto

Il tasto intercambiabile 2 moduli offre una soluzione versatile e tecnologica per il comando radio in ambito domestico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con protocolli radio EnOcean, Bluetooth e ZigBee
  • Riduzione dei tempi di montaggio e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo wireless efficiente e affidabile
  • Risparmio energetico derivante dall’uso di tecnologie radio a basso consumo
  • Estetica moderna e personalizzabile con copritasti intercambiabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, grigio

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

profondità

600 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto 2 moduli comando radiofrequenza grigio per controllo EnOcean Bluetooth ZigBee