Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Bianco
larghezza
44,8 mm
Tipologia
Tasto singolo
senza alogeni
altezza
44,4 mm
profondità
7 mm
impiego
Interruttore/tasto
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
codice RAL (simile)
9003
Tipo superficie
Lucido
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
Disponibilità:
Prodotto non rendibile