› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto 2 moduli assiale simbolo campanello nero per comandi illuminabile

Cod. Rexel VI31000A.2CG
Cod. Produttore 31000A.2CG
Cod. EAN 8007352697201

Informazioni principali

  • Descrizione: TASTO 2M ASSIALE
  • Simbolo: Campanello illuminabile
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Nero
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Applicazione: Comandi assiali
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI31000A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli per comandi assiali, simbolo campanello illuminabile, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

52,7 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto 2 moduli assiale simbolo campanello nero per comandi illuminabile