Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI31000.2CB
Cod. Produttore
31000.2CB
Cod. EAN
8007352696914

Informazioni di prodotto

Tasto 2M allin. simb. campanello bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli allineato, simbolo campanello illuminabile, bianco

colore

Bianco

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

52,7 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto 2 moduli allineato simbolo campanello illuminabile bianco per impianti elettrici