›

TASTO 1M SIMBOLO LUCE ASSIALE METAL

Cod. Rexel VI19131.L.M
Cod. Produttore 19131.L.M
Cod. EAN 8007352599512

Informazioni principali

  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Modulo: 1 modulo
  • Comando: Assiale
  • Simbolo: Luce illuminabile
  • Materiale: Metal
  • Serie: VI19131.L.M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo luce illuminabile, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

4,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

TASTO 1M SIMBOLO LUCE ASSIALE METAL