›

TASTO 1M SIMBOLO GENERICO BIANCO

Cod. Rexel VIR14531.10
Cod. Produttore R14531.10

Informazioni principali

  • Modulo: 1
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Simbolo: Generico
  • Compatibilità: Pulsanti semplici
  • Serie: VIR14531

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo generico, per pulsanti semplici, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

TASTO 1M SIMBOLO GENERICO BIANCO