› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

TASTO 1M SIMBOLI ON/OFF VOLUME BIAN

Cod. Rexel VIR20531.24.B
Cod. Produttore R20531.24.B
Cod. EAN 8007352619616

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto 1 modulo
  • Simboli: O, I, volume
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Ricambio pulsante
  • Compatibilità: Pulsanti basculanti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VIR20531

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo, simboli O, I e regolazione volume, per pulsanti basculanti, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

TASTO 1M SIMBOLI ON/OFF VOLUME BIAN