Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR20531.20
Cod. Produttore
R20531.20
Cod. EAN
8007352618565

Informazioni di prodotto

Tasto 1M simboli ON e OFF grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo, simboli ON e OFF, per pulsanti basculanti, grigio

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Produttore

TASTO 1M SIMBOLI ON E OFF GRIGIO