Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR20531.25.B
Cod. Produttore
R20531.25.B
Cod. EAN
8007352619203

Informazioni di prodotto

Tasto 1M simb. regolaz.universale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo, simboli dimmer universale, per pulsanti basculanti, bianco

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Produttore

TASTO 1M SIMB. REGOLAZ.UNIVERSALE B