› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto 1M PRESS bianco

Cod. Rexel VI20031.PS.B
Cod. Produttore 20031.PS.B
Cod. EAN 8007352389373

Informazioni principali

Tasto 1M PRESS bianco

Descrizione del prodotto

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo PRESS illuminabile, bianco

Caratteristiche tecniche

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9016

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

profondità

600

Tasto 1M PRESS bianco