Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR20531.0
Cod. Produttore
R20531.0
Cod. EAN
8007352619289

Informazioni di prodotto

Tasto 1M pers. pulsanti semplici grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo neutro, per pulsanti semplici, personalizzabile su richiesta, grigio

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Produttore

TASTO 1M PERS. PULSANTI SEMPLICI GR