Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR14531.SL
Cod. Produttore
R14531.SL
Cod. EAN
8007352618541

Informazioni di prodotto

Tasto 1M neutro pulsanti semplici Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo neutro, per pulsanti semplici, Silver

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Produttore

TASTO 1M NEUTRO PULSANTI SEMPLICI S