Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR14531.S
Cod. Produttore
R14531.S
Cod. EAN
8007352619104

Informazioni di prodotto

Tasto 1M neutro puls. basculanti bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo neutro, per pulsanti basculanti, bianco

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Produttore

TASTO 1M NEUTRO PULS. BASCULANTI BI