›

TASTO 1M ASSIALE SIMBOLI TOGGLE NER

Cod. Rexel VI31000A.IG
Cod. Produttore 31000A.IG
Cod. EAN 8007352821699

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Colore: Nero
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Applicazione: Comandi assiali
  • Serie: VI31000A

Descrizione del prodotto

Tasto assiale da 1 modulo di colore nero, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Ideale per il comando di dispositivi grazie alla sua struttura compatta e simboli toggle integrati, garantisce funzionalità e affidabilità in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti per un uso duraturo e sicuro. Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli toggle, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus Powernet

materiale

Plastica

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

TASTO 1M ASSIALE SIMBOLI TOGGLE NER