›

TASTO 1M ASSIALE SIMBOLI TOGGLE CAN

Cod. Rexel VI31000A.IC
Cod. Produttore 31000A.IC
Cod. EAN 8007352821675

Informazioni principali

  • Tipo: 1 modulo
  • Comando: Assiale
  • Simboli: Toggle
  • Materiale: Canapa
  • Serie: VI31000A.IC

Descrizione del prodotto

Tasto assiale da 1 modulo con simboli toggle, progettato per applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per il controllo e l’attivazione di circuiti, offrendo un design compatto e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo, perfetto per installazioni che richiedono precisione e facilità d’uso. Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli toggle, canapa

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

TASTO 1M ASSIALE SIMBOLI TOGGLE CAN