›

TASTO 1M ASSIALE SIMBOLI ON OFF CAN

Cod. Rexel VI31000A.YC
Cod. Produttore 31000A.YC
Cod. EAN 8007352821798

Informazioni principali

  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Modulo: 1 modulo
  • Comando: Assiale
  • Simboli: ON OFF
  • Materiale: Canapa
  • Serie: VI31000A.YC

Descrizione del prodotto

Tasto assiale da 1 modulo progettato per il controllo elettrico con simboli ON e OFF integrati, ideale per applicazioni di comando e segnalazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, è compatibile con sistemi di automazione e controllo CAN. La sua configurazione consente un’installazione semplice e un utilizzo intuitivo, rendendolo adatto sia per ambienti domestici che industriali. Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli ON OFF, canapa

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

TASTO 1M ASSIALE SIMBOLI ON OFF CAN