›

TASTO 1M ASSIALE SIMBOLI ON OFF BIA

Cod. Rexel VI31000A.YB
Cod. Produttore 31000A.YB
Cod. EAN 8007352821774

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Colore: bianco
  • Simboli: ON/OFF
  • Tipo: tasto intercambiabile
  • Serie: non indicata

Descrizione del prodotto

Tasto assiale da 1 modulo con simboli ON e OFF, caratterizzato da un design funzionale e compatto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e immediato, garantisce affidabilità e facilità d’uso. Il colore bianco assicura un aspetto pulito e si integra perfettamente in diversi ambienti elettrici. Questo componente è progettato per offrire prestazioni durature e un’installazione agevole, rappresentando una soluzione versatile per il controllo di circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli ON OFF, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

TASTO 1M ASSIALE SIMBOLI ON OFF BIA