›

Tasto 1 modulo liscio grigio intercambiabile per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19038
Cod. Produttore 19038
Cod. EAN 8007352548916

Informazioni principali

  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Grigio
  • Illuminabile: No
  • Finitura: Liscio
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: VI19038

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo liscio, non illuminabile, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

670 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto 1 modulo liscio grigio intercambiabile per impianti elettrici