› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto 1 modulo illuminabile Silver per impianti elettrici modulari

Cod. Rexel VI14021.SL
Cod. Produttore 14021.SL
Cod. EAN 8007352320376

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Colore: Silver
  • Funzione: Illuminabile
  • Serie: VI14021
  • Montaggio: Intercambiabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, illuminabile, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

22,2 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

43,6 mm

profondità

7,9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto 1 modulo illuminabile Silver per impianti elettrici modulari