› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Tasto 1 modulo illuminabile a disco bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI14021.G
Cod. Produttore 14021.G
Cod. EAN 8007352114784

Informazioni principali

  • Moduli: 1
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Illuminazione: Disco
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI14021.G
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, illuminabile a disco, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22,2 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

43,6 mm

profondità

7,9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto 1 modulo illuminabile a disco bianco per impianti elettrici