› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Tasto 1 modulo fascio luce verticale nero per comandi domotici e KNX

Cod. Rexel VI31481S.G
Cod. Produttore 31481S.G
Cod. EAN 8007352767607

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto 1M fascio luce vert.
  • Colore: Nero
  • Modulo: 1 modulo neutro
  • Illuminazione: Fascio verticale
  • Funzione: Intercambiabile
  • Applicazione: Comandi domotici e KNX
  • Personalizzabile: Sì
  • Serie: VI31481S.G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto allineato intercambiabile personalizzabile per comandi domotici e KNX, illuminazione a fascio verticale, 1 modulo neutro, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Tasto 1 modulo fascio luce verticale nero per comandi domotici e KNX