› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Tasto 1 modulo fascio luce verticale canapa per comandi domotici KNX

Cod. Rexel VI31481S.C
Cod. Produttore 31481S.C
Cod. EAN 8007352767577

Informazioni principali

  • Tipo: Tasto 1 modulo
  • Illuminazione: Fascio luce verticale
  • Colore: Canapa
  • Compatibilità: Comandi domotici, KNX
  • Modulo neutro: 1 modulo
  • Serie: VI31481S.C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto allineato intercambiabile personalizzabile per comandi domotici e KNX, illuminazione a fascio verticale, 1 modulo neutro, canapa

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Tasto 1 modulo fascio luce verticale canapa per comandi domotici KNX