› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Tasto 1 modulo fascio luce verticale bianco per comandi domotici KNX personalizzabile

Cod. Rexel VI31481S.B
Cod. Produttore 31481S.B
Cod. EAN 8007352767546

Informazioni principali

  • Voltaggio: compatibile KNX
  • Corrente: 1 modulo neutro
  • Illuminazione: fascio luce verticale
  • Colore: bianco
  • Tipo: tasto intercambiabile
  • Applicazione: comandi domotici
  • Serie: VI31481S.B
  • Personalizzabile: sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto allineato intercambiabile personalizzabile per comandi domotici e KNX, illuminazione a fascio verticale, 1 modulo neutro, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Tasto 1 modulo fascio luce verticale bianco per comandi domotici KNX personalizzabile