Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20506.B
Cod. Produttore
20506.B
Cod. EAN
8007352362772

Informazioni di prodotto

Il tasto intercambiabile 1 modulo offre un'installazione semplice e veloce, ideale per professionisti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio e sostituzione rapida
  • Compatibilità con comandi radio EnOcean, Bluetooth e ZigBee
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo wireless efficiente e versatile
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia radiofrequenza
  • Design elegante e funzionale in colore bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, bianco - 2 pezzi

colore

Bianco

larghezza

44,7 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,4 mm

profondità

6 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto 1 modulo comando radiofrequenza bianco 2 pezzi per controllo remoto EnOcean Bluetooth ZigBee