Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI31000A.FG
Cod. Produttore
31000A.FG
Cod. EAN
8007352693364

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1 modulo
  • Funzione: comandi assiali
  • Simbolo: freccia illuminabile
  • Colore: nero
  • Serie: VI31000A.FG
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo frecce illuminabile, nero

colore

Nero

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

52,7 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto 1 modulo assiale simbolo frecce nero illuminabile per comandi elettrici

€ 2,56 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info