› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Tasto 1 modulo assiale simbolo dimmer nero per comandi elettrici

Cod. Rexel VI31000A.RG
Cod. Produttore 31000A.RG
Cod. EAN 8007352713765

Informazioni principali

  • Tipo: Tasto 1 modulo
  • Funzione: Comandi assiali
  • Simbolo: Dimmer
  • Colore: Nero
  • Serie: VI31000A.RG
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli dimmer, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus Powernet

materiale

Plastica

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

Tasto 1 modulo assiale simbolo dimmer nero per comandi elettrici
€ 2,56 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info