› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Tasto 1 modulo assiale simbolo dimmer bianco per comandi elettrici

Cod. Rexel VI31000A.RB
Cod. Produttore 31000A.RB
Cod. EAN 8007352713727

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto 1M assiale
  • Simbolo: Dimmer
  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Intercambiabile
  • Quantità consigliata: 20 pz
  • Serie: VI31000A.RB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli dimmer, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

Tasto 1 modulo assiale simbolo dimmer bianco per comandi elettrici
€ 2,56 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info