›

Tasto 1 modulo assiale neutro illuminabile metallo per comandi elettrici

Cod. Rexel VI19131.M
Cod. Produttore 19131.M
Cod. EAN 8007352594791

Informazioni principali

  • Tipo: Tasto 1 modulo
  • Funzione: Intercambiabile
  • Illuminazione: Neutro illuminabile
  • Comandi: Assiali
  • Materiale: Metal
  • Serie: VI19131.M
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo neutro illuminabile per comandi assiali, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

4,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto 1 modulo assiale neutro illuminabile metallo per comandi elettrici