Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI31000.LG
Cod. Produttore
31000.LG
Cod. EAN
8007352692848

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tasto 1 modulo
  • Simbolo: luce illuminabile
  • Colore: nero
  • Moduli: 1 modulo
  • Tipo: tasto intercambiabile
  • Allineamento: allineato
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI31000.LG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo allineato, simbolo luce illuminabile, nero

colore

Nero

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

52,7 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto 1 modulo allineato simbolo luce illuminabile nero per impianti elettrici