› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Tasto 1 modulo allineato neutro nero per comandi domotici e KNX

Cod. Rexel VI31481.G
Cod. Produttore 31481.G
Cod. EAN 8007352767515

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Colore: Nero
  • Tipo: Tasto allineato
  • Compatibilità: Domotica e KNX
  • Serie: VI31481.G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto allineato intercambiabile personalizzabile per comandi domotici e KNX, 1 modulo neutro, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Tasto 1 modulo allineato neutro nero per comandi domotici e KNX