› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Tasto 1 modulo allineato neutro bianco per comandi domotici e KNX

Cod. Rexel VI31481.B
Cod. Produttore 31481.B
Cod. EAN 8007352767454

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Colore: bianco
  • Funzione: tasto allineato intercambiabile
  • Applicazione: comandi domotici KNX
  • Serie: VI31481.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto allineato intercambiabile personalizzabile per comandi domotici e KNX, 1 modulo neutro, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Tasto 1 modulo allineato neutro bianco per comandi domotici e KNX