› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Tastierino standard con display LCD IP54 per DG1 automazione industriale

Cod. Rexel KM730-32047-00P
Cod. Produttore 730-32047-00P
Cod. EAN 4015081721788

Informazioni principali

  • Descrizione: con display LCD
  • Grado protezione: IP54 frontale
  • Compatibilità: utilizzo con DG1
  • Tipo: Organo di comando
  • Sotto gamma: Organo di comando
  • Serie: None
  • Lingue: varie lingue supportate
  • Interfaccia: Tastierino standard

Descrizione del prodotto

Tastierino standard DXG-KEY-LCD DG1 progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un design funzionale e compatto. Ideale per il controllo e l'interfacciamento con dispositivi elettronici, offre una soluzione affidabile per la gestione di comandi in ambienti professionali. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Organo di comando, Sotto gamma: Organo di comando, Descrizione: con display LCD, IP54 frontale, varie lingue, utilizzo con: DG1

Caratteristiche tecniche

Serie

None

Tastierino standard con display LCD IP54 per DG1 automazione industriale