›

Tastiera italiana USB 105 tasti con mouse integrato design ergonomico per uso professionale e domestico

Cod. Rexel EA427401200
Cod. Produttore 427401200
Cod. EAN 8029564575054

Informazioni principali

  • Layout: Italiano
  • Interfaccia: USB 2.0
  • Tasti: 105
  • Mouse DPI: 1000
  • Cavo mouse: 1,35 mt
  • Design: Ergonomico
  • Digitazione: Silenziosa
  • Serie: EA427401200

Descrizione del prodotto

Tastiera italiana con layout a 105 tasti collegata tramite USB, abbinata a mouse cablato. Design ergonomico e compatto ideale per l'uso quotidiano in ambienti professionali e domestici. La connessione USB garantisce una facile installazione e compatibilità con la maggior parte dei computer. Il set offre una soluzione completa per la gestione efficiente delle attività informatiche. Descrizione del produttore: Kit composto da N.1 tastiera ed un mouse 1000dpi TASTIERA: Prodotto di alta qualità, con layout italiano. Realizzata secondo gli standard qualitativi più elevati, interfaccia USB 2.0, è compatibile con tutte le versioni di Windows e Linux. Testata per funzionare per migliaia di cicli operativi. 105 tasti. La serigrafia è realizzata per rendere le stampe durevoli nel tempo. Digitazione silenziosa e rapida grazie ai sensori ultra sensibili. Design ergonomico per agevolare l'utente in caso di uso intenso e prolungato. MOUSE: Mouse USB ultraleggero, di colore nero. Design comodo ed ergonomico.2 tasti più la rotellina per lo scroll. Sensore ottico avanzato da 1000 DPI per un controllo dei movimenti ad alta precisione. Scroll ultra preciso, permette un controllo totale anche sui minimi movimenti. Cavo da 1,35mt
Tastiera italiana USB 105 tasti con mouse integrato design ergonomico per uso professionale e domestico