› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Tastiera IP multifunzione DS-1100KI 3 assi con display TFT 7" per controllo industriale e automazione

Cod. Rexel HIK302600346
Cod. Produttore 302600346
Cod. EAN 6931847177256

Informazioni principali

  • Tipo: Tastiera 3 assi
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Ergonomico e funzionale
  • Applicazioni: Controllo macchinari
  • Compatibilità: Multi-sistema
  • Serie: DS-1100KI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La tastiera DS-1100KI è un dispositivo versatile progettato per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Caratterizzata da una robusta costruzione, questa tastiera a tre assi offre un'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo, ideale per il controllo di macchinari e sistemi automatizzati. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza anche in condizioni di lavoro gravose. La sua forma ergonomica e il design funzionale la rendono adatta a un'ampia gamma di applicazioni, dalla gestione di impianti industriali alla supervisione di processi complessi. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi, la tastiera DS-1100KI si integra facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro, migliorando l'efficienza operativa e la produttività.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

193 mm

altezza

110 mm

profondità

435 mm

con display

interfaccia tastiera

USB

collegamento per microfono

collegamento per cuffie

Con joystick

Tastiera IP multifunzione DS-1100KI 3 assi con display TFT 7" per controllo industriale e automazione