›

TASTIERA FLAT ORO CON LED BIANCHI

Cod. Rexel EXR291
Cod. Produttore R291
Cod. EAN 8007352768147

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non indicata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: EXR291
  • Tipo: Tastiera flat oro
  • LED: Bianchi
  • Uso: Ricambio

Descrizione del prodotto

Tastiera flat di colore oro con retroilluminazione a LED bianchi, progettata per garantire un utilizzo semplice e intuitivo. Caratterizzata da un design sottile e moderno, questa tastiera è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta un’illuminazione chiara e una superficie elegante. La combinazione del colore oro con i LED bianchi assicura una visibilità ottimale anche in ambienti con scarsa illuminazione, rendendola perfetta per installazioni di controllo e comando. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ricambio tastiera flat oro con led bianchi

Caratteristiche tecniche

larghezza

77 mm

altezza

101,5 mm

profondità

27 mm

materiale

Altro

TASTIERA FLAT ORO CON LED BIANCHI