› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Tastiera controllo multifunzione touchscreen 4 assi per sistemi elettrici industriali e commerciali

Cod. Rexel HIK302600232
Cod. Produttore 302600232
Cod. EAN 6954273684310

Informazioni principali

  • Tipo: Tastiera 4 assi
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Ergonomico
  • Funzione: Controllo preciso
  • Durabilità: Elevata resistenza
  • Serie: DS-1600KI
  • Applicazione: Sistemi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La tastiera DS-1600KI a 4 assi rappresenta una soluzione versatile e robusta per il controllo di sistemi elettrici. Progettata per garantire un'ottima funzionalità, questa tastiera è ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo un'interfaccia intuitiva per l'operatore. Realizzata con materiali di alta qualità, la tastiera assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendola adatta a diversi ambienti di lavoro. La sua configurazione a 4 assi consente un controllo preciso e affidabile, facilitando l'esecuzione di operazioni complesse. Grazie al design ergonomico, l'utilizzo è comodo e pratico, migliorando l'efficienza operativa. La tastiera DS-1600KI è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di comando affidabile e performante nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

404 mm

Tipologia

Altro

altezza

163 mm

Wireless

profondità

180 mm

con display

interfaccia tastiera

USB

collegamento per microfono

Con joystick

Tastiera controllo multifunzione touchscreen 4 assi per sistemi elettrici industriali e commerciali