› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Tastiera controllo LCD 4 assi DS-1006KI per sistemi automazione industriale e impianti elettrici

Cod. Rexel HIK302600147
Cod. Produttore 302600147
Cod. EAN 6954273636487

Informazioni principali

  • Tipo: Tastiera DS-1006KI
  • Design robusto e funzionale
  • Materiali alta qualità
  • Installazione semplice e veloce
  • Compatibilità sistemi automazione
  • Uso industriale e commerciale
  • Forma ergonomica
  • Serie DS-1006KI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La tastiera DS-1006KI è un dispositivo essenziale per il controllo e la gestione dei sistemi elettrici. Caratterizzata da un design robusto e funzionale, è realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l'uso quotidiano, rendendola ideale per ambienti industriali e commerciali. La tastiera è progettata per un'installazione semplice e veloce, con opzioni di montaggio flessibili che si adattano a diverse esigenze. È compatibile con vari sistemi di automazione, offrendo una soluzione versatile per il controllo di macchinari e impianti elettrici. Grazie alla sua affidabilità e alle prestazioni elevate, la DS-1006KI rappresenta una scelta ottimale per professionisti e tecnici del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

348,2 mm

Tipologia

Altro

altezza

169 mm

profondità

123,2 mm

con display

interfaccia tastiera

USB

Con joystick

Tastiera controllo LCD 4 assi DS-1006KI per sistemi automazione industriale e impianti elettrici