Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00071246
Cod. Produttore
00071246
Cod. EAN
8001132712467

Informazioni di prodotto

SX 8 S Y

fischer SX S Y
Fissaggio in nylon con vite SX-S Y in scatola di cartone con finestra

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio.
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
  • Solai in calcestruzzo con alleggerimenti in laterizio o similari
  • Pietra naturale con struttura densa
  • Pannello pieno in gesso


Vantaggi:
  • L’espansione a 4 settori garantisce un‘ottima distribuzione delle forze nel materiale e offre capacità portanti elevate nei materiali di supporto pieni e cavi.
  • La parte liscia sotto la testa del fissaggio non si espande e impedisce la nascita di forze di espansione sulla superficie del materiale di supporto in fase di avvitamento. Questo aiuta a prevenire danni a piastrelle e intonaco.
  • Il collarino pronunciato impedisce al fissaggio di scivolare nel foro, facilitando l’installazione.
  • Con le profondità di ancoraggio maggiorate di SX 6x50, 8x65 e 10x80 il fissaggio è particolarmente adatto per fissaggi in materiali cavi, calcestruzzo cellulare e per attraversare l’intonaco.


Applicazioni:
  • Lampade
  • Armadi
  • Rilevatori di movimento
  • Battiscopa
  • Scaffali leggeri
  • Armadietti da bagno
  • Cassette portalettere
  • Console per TV
  • Graticciati
  • Imposte pieghevoli
  • Accessori per bagni


Funzionamento:
  • SX è idoneo per installazione passante e non passante.
  • Quando si avvita la vite, il fissaggio SX si espande in quattro direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto.
  • La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza del tassello + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro vite.
  • Idoneo per viti da legno e viti truciolari.
  • Su supporti semipieni in laterizio forare solo a rotazione.

Specifiche tecniche:
  • Contenuto: 50 Dübel SX 8, 50 Schrauben Ø 5 x 50;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132712467
  • Codice fischer: 71246

Produttore

Tasselli SX 8 S Y con vite