Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46447
Cod. Produttore
GW46447
Cod. EAN
8011564029583

Informazioni di prodotto

La tasca portadocumenti e kit etichettatura offrono soluzioni pratiche per l'organizzazione e la gestione dei documenti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare.
  • Risparmio di tempo nell'organizzazione della documentazione tecnica.
  • Compatibilità con diversi tipi di armadi elettrici.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Accesso rapido e ordinato ai documenti di impianto.
  • Migliore gestione della manutenzione grazie alla documentazione sempre disponibile.
  • Supporto nella conformità alle normative di sicurezza.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

colore

Bianco

larghezza

230 mm

Tipologia

Borsa per schemi elettrici

altezza

310 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

TASCA PORTADOCUMENTI ADESIVA - CON KIT ETICHETTE DI PERSONALIZZAZIONE - 230X310

€ 20,23 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info