Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20467.B
Cod. Produttore
20467.B
Cod. EAN
8007352661738

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione avanzata per il controllo accessi con tecnologia IoT e Bluetooth 5.0, ideale per installazioni efficienti e moderne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a 2 moduli compatto
  • Risparmio di tempo con configurazione semplice e integrata
  • Compatibilità con sistema mesh View Wireless per una rete stabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con alimentazione 100-240 V~
  • Individuazione al buio con LED a intensità regolabile per maggiore comfort
  • Affidabilità e sicurezza grazie al lettore NFC/RFID integrato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l’installazione all’interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

67,3 mm

Tipologia

Lettore

altezza

49 mm

profondità

50 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Code

numero max. di persone

200

Numero di utenti massimo

200

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita segnale

Segnale luminoso

Power over Ethernet

Altro

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

120 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

120 ... 230 V

Produttore

Tasca NFC RFID IoT Bluetooth 5.0 per smart card con uscita relè 16A bianco