Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20467
Cod. Produttore
20467
Cod. EAN
8007352661714

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione avanzata per il controllo accessi con tecnologia IoT e connettività Bluetooth 5.0.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare e compatto (2 moduli)
  • Configurazione semplice con ingresso personalizzabile
  • Individuazione al buio con LED regolabili per un’installazione precisa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia a basso consumo Bluetooth 5.0
  • Comodità d’uso con lettore smart card NFC/RFID integrato
  • Affidabilità e sicurezza nel controllo accessi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l’installazione all’interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

67,3 mm

Tipologia

Lettore

altezza

49 mm

profondità

50 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Code

numero max. di persone

200

Numero di utenti massimo

200

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita segnale

Segnale luminoso

Power over Ethernet

Altro

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

120 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

120 ... 230 V

Produttore

Tasca NFC RFID connesso IoT grigio Bluetooth 5.0 sistema mesh 2 moduli