Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB41424
Cod. Produttore
LB41424
Cod. EAN
8012680129874

Informazioni di prodotto

Tartaruga ov 3 en. 195 mm E27 Grigio

Documentazione tecnica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

resistenza agli urti

IK06

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

100 W

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

vetro strutturato

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

altezza/profondità

195 mm

adatto per fissaggio a soffitto

lunghezza

130 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

potenza della lampada

100 W

larghezza

105 mm

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

apparecchio di servizio

non necessario

adatto per numero di corpi luminosi

1

Produttore

TARTARUGA OV 3 EN. 195 MM E27 100W