Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB44122
Cod. Produttore
LB44122
Cod. EAN
8012680131143

Informazioni di prodotto

Tartaruga ov 200 con gabbia E27 Nero

Documentazione tecnica

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

vetro strutturato

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

resistenza agli urti

IK06

potenza della lampada

60 W

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

103 mm

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

altezza/profondità

205 mm

prestazioni del sistema

60 W

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

lunghezza

102 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per numero di corpi luminosi

1

Produttore

TARTARUGA OV 200 CON GABBIA E27 60W