Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM231893
Cod. Produttore
231893

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 45 x 45 mm
  • Compatibile con: T0, T3, P1
  • Tipo: Targhetta frontale
  • Siglabile con: raggio laser
  • Utilizzo: targhette standard
  • Serie: Moeller series
  • Adatto per: telaio 48 x 48 mm
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Targhetta frontale FS(O)-T0 progettata per applicazioni elettriche, ideale per la segnalazione chiara e precisa delle posizioni di commutazione. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità in ambienti industriali. La targhetta è compatibile con componenti standard e facilita l’identificazione visiva dei comandi, migliorando la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Targhetta frontale, Targhette frontali standard, Siglabile con raggio laser, → Note, dimensioni (L x A): 45 x 45 (per telaio 48 x 48) mm, utilizzo con: T0, T3, P1

Accessorio

Serie

Moeller series

Produttore

Targhetta frontale standard 45x45 mm per telaio T0 T3 P1